Enix - Pack(s) Batterie lithium 3S1P ST1/SG/ BAYARD 10.8V 19Ah Fils - MGL0099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 10.8 V
capacité - 205.2 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766514370
Réf. Sonepar
00399651437
Réf. Fournisseur
MGL0099
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
10.8 V
capacité:
205.2 Wh
application:
autre
longueur:
97.5 mm
largeur:
47.5 mm
hauteur, borne comprise:
63 mm
poids:
0.504 kg
Les atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


