Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie lithium 3x D LSH20 3S1P ST4 10.8V 13Ah F250 - MGL0040

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 140.4 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766513205

Réf. Sonepar

00399644529

Réf. Fournisseur

MGL0040

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

10.8 V

capacité:

140.4 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

185 mm

poids:

0.315 kg

NX Batterie lithium 3x D LSH20 3S1P ST4 10.8V 13Ah F250 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix