Enix - Pack(s) Batterie lithium CR1420 3V 950mAh 5264 - MGL00410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 2.7075e+009 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766513328
Réf. Sonepar
00399651332
Réf. Fournisseur
MGL00410
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3 V
capacité:
2.7075e+009 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.74 mm
poids:
0.0124 kg
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


