Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah Molex - MGL00590

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 23.4 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766641748

Réf. Sonepar

00399001647

Réf. Fournisseur

MGL00590

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

23.4 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

51.1 mm

poids:

0.06321 kg

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50352936

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix