Enix - Pack(s) Batterie Lithium Fer Phosphate 4x 18650 2S2P ST5; MOLEX 5264; 6.4V 3Ah - MGL00274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 6.4 V
capacité - 19.2 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766512222
Réf. Sonepar
00399644518
Réf. Fournisseur
MGL00274
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
6.4 V
capacité:
19.2 Wh
application:
autre
longueur:
37.4 mm
largeur:
19.8 mm
hauteur, borne comprise:
134.3 mm
poids:
0.1848 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


