Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah AMP - MGL00561

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah AMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 61.2 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766608017

Réf. Sonepar

00399660801

Réf. Fournisseur

MGL00561

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

61.2 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.31 mm

poids:

0.09534 kg

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah AMP vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Pack Lithium Non Rechargeable 3V 13Ah

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50791956

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix