Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah CON - PCL00305

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah CON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 61.2 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766572219

Réf. Sonepar

00399657221

Réf. Fournisseur

PCL00305

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

61.2 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.29 mm

poids:

0.09534 kg

NX Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah CON vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

P1704048

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix