Enix - Pack(s) Batterie lithium SL-2770 C 3.6V 8.5Ah F100 - MGL00445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 30.6 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766513854
Réf. Sonepar
00399651385
Réf. Fournisseur
MGL00445
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
30.6 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.15 mm
poids:
0.0564 kg
Les Atouts de l'article:
PILE-LITH-01 SIRYNX-RF PILE-LITH 01
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


