Enix - Pack(s) Batterie lithium SL-2770 C 3.6V 8500mAh AMP11 - PCL00136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2.601e+011 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527257
Réf. Sonepar
00399645667
Réf. Fournisseur
PCL00136
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2.601e+011 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
49.6 mm
poids:
0.054915 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Les piles lithium Tadiran TL-2200 et TL-5920 sont des équivalents de la pile SL-2770. Equivalent avec TL-2200, TL-5920
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


