Enix - Pack(s) Batterie lithium SL-2790 DD 3.6V 35Ah JST - PCL00244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 126 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527981
Réf. Sonepar
00399646441
Réf. Fournisseur
PCL00244
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
126 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
123.34 mm
poids:
0.19 kg
Les Atouts de l'article:
Pack Lithium Non Rechargeable 3,6V 13Ah
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


