Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah Molex - PCL00303

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 3.96 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766571861

Réf. Sonepar

00399657186

Réf. Fournisseur

PCL00303

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

3.96 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.89 mm

poids:

0.01218 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

NX Batterie lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17226049

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix