Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10S2P VTD70 / 20KRMT 12V 8Ah Cosse - MFN00138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 8.4 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766498984
Réf. Sonepar
00399000689
Réf. Fournisseur
MFN00138
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
8.4 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
327 mm
hauteur, borne comprise:
67.5 mm
largeur:
70 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
2765.7 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Cellules SAFT Equivalent avec 120210, 805432D, 4199637, 419-9637, 0767505201, 0767-505-201, 804606
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


