En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x AA 10S1P ST2 12V 800mAh FC - MGN0823

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x AA 10S1P ST2 12V 800mAh FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766522412

Réf. Sonepar

00399652241

Réf. Fournisseur

MGN0823

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

70.5 mm

hauteur, borne comprise:

51.4 mm

largeur:

28.6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

230.475 g

NX Batterie Nicd 10x AA 10S1P ST2 12V 800mAh FC vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Schneider-Electric OVA OVA51020E

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix