Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x AA NX 10S1P ST5 12V 700mAh AMP - MGN0608

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x AA NX 10S1P ST5 12V 700mAh AMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520487

Réf. Sonepar

00399644905

Réf. Fournisseur

MGN0608

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

71.9 mm

hauteur, borne comprise:

98 mm

largeur:

14.8 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

195.93 g

NX Batterie Nicd 10x AA NX 10S1P ST5 12V 700mAh AMP vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

137971

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix