Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 20x D 20S1P ST2 24V 5Ah T2 - MGN0507

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 20x D 20S1P ST2 24V 5Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519931

Réf. Sonepar

00399644872

Réf. Fournisseur

MGN0507

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

168 mm

hauteur, borne comprise:

63 mm

largeur:

131 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2646 g

NX Batterie Nicd 20x D 20S1P ST2 24V 5Ah T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Autonomie de 1 journée Livrée sans connecteur Equivalent avec 82/122, NAE 96155, 82A, 82/101, 82

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix