fin de vie

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh F4.8 - MGN0756

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh F4.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521804

Réf. Sonepar

00399646401

Réf. Fournisseur

MGN0756

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

85.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

22.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

93.45 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie Nicd 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh F4.8 vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix