Enix - Pack(s) Batterie Nicd 3x AA 3S1P ST4 F100 3.6V 800mAh JST - MGN0861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766632456
Réf. Sonepar
00399001667
Réf. Fournisseur
MGN0861
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
14 mm
hauteur, borne comprise:
96.74 mm
largeur:
97 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
70.77 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


