Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 3x AA VRE 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah Fil - MGN0275

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 3x AA VRE 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah Fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 0.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766518200

Réf. Sonepar

00399644700

Réf. Fournisseur

MGN0275

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

0.7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

42.1 mm

hauteur, borne comprise:

50.7 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

68 g

NX Batterie Nicd 3x AA VRE 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah Fil vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

EE050443

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix