Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 4x C 4S1P ST4 4.8V 2800mAh - MGN0689

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 4x C 4S1P ST4 4.8V 2800mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 2800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521231

Réf. Sonepar

00399652123

Réf. Fournisseur

MGN0689

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

197.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

314 g

NX Batterie Nicd 4x C 4S1P ST4 4.8V 2800mAh vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

803700 BAT-4V8

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix