Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 5x 2/3A VE 5S1P ST1 6V 600mAh HBL - MGN0631

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 5x 2/3A VE 5S1P ST1 6V 600mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520692

Réf. Sonepar

00399644914

Réf. Fournisseur

MGN0631

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

83.1 mm

hauteur, borne comprise:

27.8 mm

largeur:

16.9 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

86.415 g

NX Batterie Nicd 5x 2/3A VE 5S1P ST1 6V 600mAh HBL vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 136652

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix