Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 5x AA 5S1P ST1 6V 1Ah HBL - MGN0731

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 5x AA 5S1P ST1 6V 1Ah HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521613

Réf. Sonepar

00399652161

Réf. Fournisseur

MGN0731

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

70.47 mm

hauteur, borne comprise:

51.25 mm

largeur:

14.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

116.55 g

NX Batterie Nicd 5x AA 5S1P ST1 6V 1Ah HBL vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix