Enix - Pack(s) Batterie Nicd 5x AA VNT 5S1P ST1 6V 800mAh Cosse - MGN0674

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 5x AA VNT 5S1P ST1 6V 800mAh Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521088

Réf. Sonepar

00399644948

Réf. Fournisseur

MGN0674

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

70.4 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

110 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie Nicd 5x AA VNT 5S1P ST1 6V 800mAh Cosse vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix