Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 6x D 6S1P ST2 7.2V 4Ah Molex - MGN0958

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 6x D 6S1P ST2 7.2V 4Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766637819

Réf. Sonepar

00399663781

Réf. Fournisseur

MGN0958

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

97.28 mm

hauteur, borne comprise:

62.39 mm

largeur:

65.36 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

700 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie Nicd 6x D 6S1P ST2 7.2V 4Ah Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec PSR13265, 804478

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50792077

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix