Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 6x D HD 6S1P ST2 7.2V 5Ah F100 - MGN0778

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 6x D HD 6S1P ST2 7.2V 5Ah F100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521996

Réf. Sonepar

00399652199

Réf. Fournisseur

MGN0778

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

97.8 mm

hauteur, borne comprise:

62.5 mm

largeur:

65.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

804.3 g

NX Batterie Nicd 6x D HD 6S1P ST2 7.2V 5Ah F100 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix