Enix - Pack(s) Batterie Nicd 6x SC HD 6S1P ST1 7.2V 2Ah T2 - MGN0150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 2 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766517579
Réf. Sonepar
00399644640
Réf. Fournisseur
MGN0150
Marque
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
2 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
134.49 mm
hauteur, borne comprise:
42.95 mm
largeur:
22.72 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
292 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


