Enix - Pack(s) Batterie Nicd 6x SC HT 6S1P ST2 7.2V 1.6Ah FAST - MFN00120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 1.6 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766498809
Réf. Sonepar
00399000674
Réf. Fournisseur
MFN00120
Marque
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
1.6 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
70 mm
hauteur, borne comprise:
45.8 mm
largeur:
47.4 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
303 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) BIOMEDICAL MEDIPREMA BERCEAU O'BLOO Batterie neuve compatible fabriquée dans nos ateliers pour remplacer la batterie d'origine de votre dispositif médical. Elle est conçue pour fonctionner de manière sécuritaire et efficace avec le dispositif médical, en répondant à ses exigences en termes de tension, capacité, chimie, dimensions, connecteur, performances. Dans le cadre de nos certifications ISO9001 et ISO13485, nous procédons régulièrement à des contrôles qualités sur l'ensemble de nos produits pour dispositifs médicaux et garantissons la traçabilité.
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15908220
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


