Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 7x AA VRE 7S1P ST2 8.4V 700mAh T2 - MFN0084

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 7x AA VRE 7S1P ST2 8.4V 700mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500267

Réf. Sonepar

00399000735

Réf. Fournisseur

MFN0084

Marque

Enix

tension nominale:

8.4 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

59 mm

hauteur, borne comprise:

51 mm

largeur:

29 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

182 g

NX Batterie Nicd 7x AA VRE 7S1P ST2 8.4V 700mAh T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Applications: Communication - Mesure - Sécurité - Electronique - Domotique - Monétique - Robotique - Informatique - Téléphonie - Horlogerie industrielle - Equipement médical - Mémoire Equivalent avec 784095, 789058

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix