Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 8x AA 8S1P ST2 9.6V 700mAh FC - MGN0405

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 8x AA 8S1P ST2 9.6V 700mAh FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519122

Réf. Sonepar

00399644794

Réf. Fournisseur

MGN0405

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

56.5 mm

hauteur, borne comprise:

52.6 mm

largeur:

28.8 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

180 g

NX Batterie Nicd 8x AA 8S1P ST2 9.6V 700mAh FC vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Pour horodateur Marque : AMANO CINCINNMATI Modèle : PIX3000 ST2/SG/FC

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix