Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1.8Ah F100 - MGN0862

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1.8Ah F100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 1.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766593788

Réf. Sonepar

00399659378

Réf. Fournisseur

MGN0862

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

1.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

89.76 mm

hauteur, borne comprise:

86.69 mm

largeur:

22.96 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

399 g

NX Batterie Nicd 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1.8Ah F100 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec CANBERRA1

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix