Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 9x AA 9S1P ST1 10.8V 700mAh F150 - MGN0418

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 9x AA 9S1P ST1 10.8V 700mAh F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519221

Réf. Sonepar

00399644804

Réf. Fournisseur

MGN0418

Marque

Enix

tension nominale:

10.8 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

126.6 mm

hauteur, borne comprise:

51.2 mm

largeur:

14.2 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

205.8 g

NX Batterie Nicd 9x AA 9S1P ST1 10.8V 700mAh F150 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix