Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 9x SC 9S1P ST2 FL 10.8V 1.6Ah COSSE - MFN0046

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 9x SC 9S1P ST2 FL 10.8V 1.6Ah COSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499905

Réf. Sonepar

00399000709

Réf. Fournisseur

MFN0046

Marque

Enix

tension nominale:

10.8 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

114.5 mm

hauteur, borne comprise:

46.2 mm

largeur:

47.6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

422 g

NX Batterie Nicd 9x SC 9S1P ST2 FL 10.8V 1.6Ah COSSE vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Applications: Communication - Mesure - Sécurité - Electronique - Domotique - Monétique - Robotique - Informatique - Téléphonie - Horlogerie industrielle - Equipement médical - Mémoire Equivalent avec 135743, 6140140432133, 6140-14-0432133, 802189, 137746, 132938, 783640, 802790

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix