Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x 2/3AAA 10S1P ST2 12V 300mAh F100 - MGH00586

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x 2/3AAA 10S1P ST2 12V 300mAh F100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766506559

Réf. Sonepar

00399001199

Réf. Fournisseur

MGH00586

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

50.99 mm

hauteur, borne comprise:

29.63 mm

largeur:

20.84 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

73.7 g

NX Batterie Nimh 10x 2/3AAA 10S1P ST2 12V 300mAh F100 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Nellcor Puritan Bennett N560, N550B Batterie neuve compatible fabriquée dans nos ateliers pour remplacer la batterie d'origine de votre dispositif médical. Elle est conçue pour fonctionner de manière sécuritaire et efficace avec le dispositif médical, en répondant à ses exigences en termes de tension, capacité, chimie, dimensions, connecteur, performances. Dans le cadre de nos certifications ISO9001 et ISO13485, nous procédons régulièrement à des contrôles qualités sur l'ensemble de nos produits pour dispositifs médicaux et garantissons la traçabilité. Equivalent avec 069308, BATT/110309, M60080, M6008-0

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix