Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x 4/5A 10S1P ST2 12V 2.1Ah F150 - MGH00550

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x 4/5A 10S1P ST2 12V 2.1Ah F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766506191

Réf. Sonepar

00399646384

Réf. Fournisseur

MGH00550

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

83.7 mm

hauteur, borne comprise:

45.68 mm

largeur:

34.12 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

320 g

NX Batterie Nimh 10x 4/5A 10S1P ST2 12V 2.1Ah F150 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 801273

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix