Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST1 12V 1.6Ah F150 - MGH00159

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST1 12V 1.6Ah F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766502513

Réf. Sonepar

00399000900

Réf. Fournisseur

MGH00159

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

141 mm

hauteur, borne comprise:

52.2 mm

largeur:

15 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

283.5 g

NX Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST1 12V 1.6Ah F150 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

008.3605 NAE99004 NAE01008 NAE 99004 NAE 01008 998872 9985758 9983739 998.872 998.5758 998.3739 941100 941000 67772 032002690 018004913 018000062 018.004.913 018.000.062 0083605

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix