Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST2 12V 1600mAh T2 - MGH00308

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST2 12V 1600mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766503794

Réf. Sonepar

00399001019

Réf. Fournisseur

MGH00308

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

70.3 mm

hauteur, borne comprise:

49.5 mm

largeur:

28.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.2234 g

NX Batterie Nimh 10x AA 10S1P ST2 12V 1600mAh T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix