Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x AAA 10S1P ST2 12V 800mAh F - MGH0026

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x AAA 10S1P ST2 12V 800mAh F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766503336

Réf. Sonepar

00399000978

Réf. Fournisseur

MGH0026

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

51.7 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

20.9 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

125.25 g

NX Batterie Nimh 10x AAA 10S1P ST2 12V 800mAh F vendu par Pack(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) BAT.NI-MH 10/VH750 AAA ST2/SG/F15CM 0,22m2

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix