Enix - Pack(s) Batterie Nimh 12x 4/5A 6S2P ST2 7.2V 4300mAh Fils - MGH00511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4300 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766505798
Réf. Sonepar
00399001168
Réf. Fournisseur
MGH00511
Marque
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4300 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
100.7 mm
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
largeur:
33.7 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
402.05 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


