Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 2x V80H 2S1P ST4 2.4V 150mAh P2 - MBH0056

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 2x V80H 2S1P ST4 2.4V 150mAh P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 150 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766498106

Réf. Sonepar

00399649810

Réf. Fournisseur

MBH0056

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

150 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

10 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1 g

NX Batterie Nimh 2x V80H 2S1P ST4 2.4V 150mAh P2 vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix