Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x AA 3S1P ST1 3.6V 2Ah F200 - MGH00589

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x AA 3S1P ST1 3.6V 2Ah F200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766506580

Réf. Sonepar

00399001202

Réf. Fournisseur

MGH00589

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

43 mm

hauteur, borne comprise:

52.2 mm

largeur:

14.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

89.19 g

NX Batterie Nimh 3x AA 3S1P ST1 3.6V 2Ah F200 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) pour alcotest Drager 7410

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix