Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x AAA 3S1P ST1 3.6V 1Ah F - MGH00355

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x AAA 3S1P ST1 3.6V 1Ah F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 930 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766504258

Réf. Sonepar

00399001049

Réf. Fournisseur

MGH00355

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

930 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

30.6 mm

hauteur, borne comprise:

46 mm

largeur:

10.8 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

42 g

NX Batterie Nimh 3x AAA 3S1P ST1 3.6V 1Ah F vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix