Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x AAA 3S1P ST1 3.6V 800mAh PHR-2 - MGH0012

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766502193

Réf. Sonepar

00399000869

Réf. Fournisseur

MGH0012

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

30.8 mm

hauteur, borne comprise:

45.5 mm

largeur:

11 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

40.11 g

NX Batterie Nimh 3x AAA 3S1P ST1 3.6V 800mAh PHR-2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie appareil medical Blick Aquarius Batterie medicale appel malade Blick Aquarius Pack NiMH gaine 3,6V 0,3Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix