Enix - Pack(s) Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST5 4.8V 2500mAh Fils - MGH00501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 2500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766505699
Réf. Sonepar
00399001158
Réf. Fournisseur
MGH00501
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
2500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
29.4 mm
hauteur, borne comprise:
104 mm
largeur:
15.2 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
129.15 g
Les Atouts de l'article:
Batterie instrumentation et appareil de mesure BEAMEX MC2-MF
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


