Enix - Pack(s) Batterie Nimh 4x AA NX 4S1P ST1 4.8V 2.5Ah JST - MGH0088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 2.5 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766508010
Réf. Sonepar
00399001217
Réf. Fournisseur
MGH0088
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
2.5 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
56.8 mm
hauteur, borne comprise:
51.6 mm
largeur:
14.8 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
126 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


