Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 4x AAA NX 4S1P ST1 4.8V 800mAh Fils - MGH00371

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 4x AAA NX 4S1P ST1 4.8V 800mAh Fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766504401

Réf. Sonepar

00399650440

Réf. Fournisseur

MGH00371

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

41.5 mm

hauteur, borne comprise:

46.8 mm

largeur:

10.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

62 g

NX Batterie Nimh 4x AAA NX 4S1P ST1 4.8V 800mAh Fils vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Pack OEM

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix