En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5S1P ST1 6V 4.5Ah PHR - MGH00677

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5S1P ST1 6V 4.5Ah PHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 4.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507464

Réf. Sonepar

00399650746

Réf. Fournisseur

MGH00677

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

4.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

89.3 mm

hauteur, borne comprise:

70 mm

largeur:

18.2 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

305.13 g

NX Batterie Nimh 5S1P ST1 6V 4.5Ah PHR vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix