Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x AA NX 5S1P ST1 6V 2000mAh Fils - MGH00481

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x AA NX 5S1P ST1 6V 2000mAh Fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766505484

Réf. Sonepar

00399001142

Réf. Fournisseur

MGH00481

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

71 mm

hauteur, borne comprise:

51 mm

largeur:

14.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

132.825 g

NX Batterie Nimh 5x AA NX 5S1P ST1 6V 2000mAh Fils vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix