Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x V150H 5S1P ST4 6V 150mAh T2 - MBH0097

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 5x V150H 5S1P ST4 6V 150mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 150 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766624277

Réf. Sonepar

00399662427

Réf. Fournisseur

MBH0097

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

150 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

15.4 mm

hauteur, borne comprise:

28.6 mm

largeur:

24.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

30.6 g

NX Batterie Nimh 5x V150H 5S1P ST4 6V 150mAh T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

784093

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix