Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x 4/3A 6S1P ST2 7.2V 3.8Ah HE13 - MGH00168

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x 4/3A 6S1P ST2 7.2V 3.8Ah HE13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 3.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766502605

Réf. Sonepar

00399000909

Réf. Fournisseur

MGH00168

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

3.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

50.6 mm

hauteur, borne comprise:

68.2 mm

largeur:

34 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

322 g

NX Batterie Nimh 6x 4/3A 6S1P ST2 7.2V 3.8Ah HE13 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 805143

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix