Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P F150 7.2V 1.6Ah Molex - MGH00701

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P F150 7.2V 1.6Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507716

Réf. Sonepar

00399650771

Réf. Fournisseur

MGH00701

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

70.3 mm

hauteur, borne comprise:

63.76 mm

largeur:

14.53 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

167.565 g

NX Batterie Nimh 6x AA 6S1P F150 7.2V 1.6Ah Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Electrostimulateur

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix