Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST1 7.2V 2.5Ah MOLEX - MGH00749

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST1 7.2V 2.5Ah MOLEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534453

Réf. Sonepar

00399653445

Réf. Fournisseur

MGH00749

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

86.46 mm

hauteur, borne comprise:

52.51 mm

largeur:

14.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

210 g

pays de fabrication:

TUNISIE

NX Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST1 7.2V 2.5Ah MOLEX vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225127

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix